Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cabezales expansores MILWAUKEE® ProPEX® de 1" con RAPID SEAL están diseñados con precisión para expansiones precisas y compatibilidad con rotación automática. Milwaukee diseñó los segmentos de cabezal de expansión RAPID SEAL para ofrecer un sellado hasta un 65 % más rápido de las conexiones a medida que disminuyen las temperaturas, lo que en última instancia proporciona los tiempos más rápidos para comenzar una prueba de presión. Fabricados en acero de alta resistencia, los segmentos cromados y el anillo de óxido negro combinan durabilidad y resistencia a la intemperie. Optimizadas para su uso con el expansor M12 FUEL™ ProPEX®, las cabezas son compatibles con los expansores M12™ y M18™ de Milwaukee, excepto la herramienta de expansión M18™ FORCE LOGIC™ ProPEX®. Las marcas de tamaño en la superficie del anillo y el cuello facilitan el reconocimiento en cualquier orientación.
- Número de Upc del fabricante045242587124
- UPC_NO045242587124
Descripción general
- SELLO RÁPIDO Para un sellado rápido y constante a medida que disminuyen las temperaturas
- Compatibilidad de rotación automática Milwaukee
- Revestimiento cromado para resistencia a la corrosión y a la intemperie
- Fácil reconocimiento del tamaño en anillos y superficie del cuello
- Diseño de precisión para expansiones precisas
- Incluye: (1) cabezal expansor ProPEX® de 1" con SELLO RÁPIDO
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee