Motion
3622-21
M12™ Green Cross Line & Plumb Points Laser Kit
Artículo MI #11044646
No. Fabricante 3622-21
Precio740.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Green Cross Line & Plumb Points Laser Kit
Artículo MI #11044646
No. Fabricante 3622-21
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
Precio740.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) batería 48-11-2430 M12 3.0Ah CP, (1) objetivo 48-35-1111 láser, (1) cargador 48-59-2401 M12 , (1) maletín de transporte, incluye: (1) 3622-20 M12 Green Cross con láser de puntos
  • Número de Upc del fabricante
    045242593156
  • Material
    Nailon reforzado
  • UPC_NO
    045242593156

Descripción general

Descripción del fabricante
3622-21 M12 LÍNEA VERDE CROSS Y PLUMB PO
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 15+ horas (con batería M12™ 3.0 CP, se vende por separado)
  • Láser verde más brillante optimizado para distancia
  • Microcontrol: pivota sobre el punto
  • 125 pies Rango de trabajo
  • 165 pies Rango con detector
  • Precisión: +/- 1/8" a 33 pies
  • Imanes de tierras raras amplificados - No se deslizan sobre postes de acero
  • Acceso a puntos de plomada de 2"
  • Nivelación automática: inclinación de 4-Degrees más/menos
  • Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
  • 1m Resistencia a impactos
  • Montaje de rosca 1/4-20 y 5/8-11
  • Garantía de herramientas de 3 años - Garantía de batería de 2 años
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good