Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total17.80 cm, 7.0000 pulg.
- Tamaños de boquilla#0, #00, TT10, TT15, TT7, TT8, 1/8 pulg., 3/32 pulg.
- Peso2.6 oz
Detalles
- Número de destornilladores8
- Estilo de boquillaArmario, Phillips, Torx
Descripción general
Descripción del fabricante
32314
- El destornillador de precisión y los destornilladores de tuerca integrados incluyen 14 de los tamaños más comunes en una sola herramienta
- La tapa giratoria ofrece un control óptimo y preciso
- Puntas tratadas térmicamente de resistencia industrial
- Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima
- Incluye tamaños: Phillips #00, #0; ranurado 3/32-Inch, 1/8-Inch; a prueba de manipulaciones Torx® T7, T8, T10, T15; hex. 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 7/32-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch
- Eje de acero intercambiable para cambios de broca rápidos y fáciles
- Los tamaños están grabados en barriles y bits integrados
- TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC