Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Valor P máximo380 psi
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante
- Material del cojineteNailon
- Material del casquilloNilatrón
- DescripciónCojinetes de manguito de nilatrón (plano)
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Tolerancia de longitud±0.005 pulg.
- MaterialNilatrón
- Especificación del materialNYLATRON GS
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.8760 in-0.8820 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905065767