Motion
24HO X100FT

GATES RUBBER CO
24HO X100FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.15 pulg. de D.E., 2300 psi / 158.6 bar de presión de trabajo, 6900 psi / 475.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #11058927
No. Fabricante 24HO X100FT
Precio57.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24HO X100FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.15 pulg. de D.E., 2300 psi / 158.6 bar de presión de trabajo, 6900 psi / 475.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #11058927
No. Fabricante 24HO X100FT
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
Precio57.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm/20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.15 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    6900 psi / 475.7 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579429
  • Número de Upc del fabricante
    770075736004
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para aplicaciones de engrasador caliente y presión estática. Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica del engrasador caliente 2
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    2300 psi / 158.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4657-9429 24HOX100'