Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesGates® GC20™ con la inteligencia de Gates® Cortex™ la última innovación en tecnología de crimpadora inteligente. Una nueva incorporación a la gama de crimpadoras de Gates: GC20™ Cortex , que pone a disposición de todos los usuarios del mercado la tecnología conectada al incluir esta innovación en la crimpadora básica de Gates. Con acceso a actualizaciones en vivo sobre el contenido de eCrimp y las especificaciones de engaste de nuevos productos, GC20™ Cortex despeja las conjeturas de la fabricación del ensamblaje hidráulico. Los controles intuitivos de la pantalla táctil reducen el tiempo de montaje independientemente de la experiencia de montaje de la manguera y ofrecen formación a bordo para los nuevos operadores. En Gates, diseñamos soluciones de prensado de mangueras hidráulicas para que sean inteligentes y versátiles y ofrezcan la máxima eficiencia operativa en la fábrica y en el campo, porque cada minuto cuenta cuando está en el reloj.
- País de origenEE. UU.
- Descripción7482-0042 70442 CONJUNTO DEL SENSOR
- Para usar conGC20
- Código de armonización8466.94.8585
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.