Motion
ZMC56150451 6 15/16 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
ZMC56150451 6 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC56150451 6 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #11064077
No. Fabricante ZMC56150451 6 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC56150451 6 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC56150451 6 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #11064077
No. Fabricante ZMC56150451 6 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.0460 pulg.
  • Altura total
    11.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.5000 pulg.
  • Ancho general
    11.5000 pulg.
  • Peso
    119.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    782934939044
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMC56150451 ZMC56150451 6 15/16 CARTUCHO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"