Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura30 pulg.
- Altura máxima del asiento30 pulg.
- Altura mínima del asiento25 pulg.
- Profundidad del asiento16 pulg.
- Anchura del asiento16 pulg.
- Peso24 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete sin respaldo Versa es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica.El asiento de vinilo de 16” de diámetro es antibacteriano; antifúngico y cumple con la CAL 117.El ajuste de altura neumática permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene con ruedas de doble rueda para suelos duros.