Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura47 pulg.
- Altura máxima del asiento31 pulg.
- Altura mínima del asiento26 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso30 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaPequeño
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento amplio y contorneado para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo.Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para una mayor comodidad durante las sesiones de sentado prolongadas.Una espalda de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los rayones para proteger la tapicería.El ajuste de la altura neumática te permite cambiar fácilmente la altura de tu asiento de 26" a 31".El tejido tapizado cumple con los estándares CAL 117 .Esta silla viene con una base tubular de acero negro resistente de 22" de diámetro con pie soldado.El modelo viene con ruedas de suelo duro de doble rueda.