Motion
7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA

Bevco Ergonomic
7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA

Silla Everlast Tall Height de poliuretano negro; sin inclinación; base de acero tubular negro con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064367
No. Fabricante 7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA

Silla Everlast Tall Height de poliuretano negro; sin inclinación; base de acero tubular negro con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064367
No. Fabricante 7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    49 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    30 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    25 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18.5 pulg.
  • Peso
    33 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7600-BLK-CADS/5 EVERLAST TALL HEIGHT BLA
  • Las sillas Everlast de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más duros.El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeable al agua, aceite, y la mayoría de los productos químicos; resistente a las perforaciones y fácil de limpiar.Este modelo que no se inclina cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo.El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorar el bienestar general.El ajuste de altura neumática le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 25" a 30".El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene con ruedas de doble rueda para suelos duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo