Motion
50X80X8  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
50X80X8 HMSA10 V

Diám. del eje de 50 mm, 80 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #11084637
No. Fabricante 50X80X8 HMSA10 V
Price$63.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
50X80X8 HMSA10 V

Diám. del eje de 50 mm, 80 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #11084637
No. Fabricante 50X80X8 HMSA10 V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$63.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Peso
    0.079 lb

Details

  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °C, -13 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 200 °C, -13 a 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
50X80X8 HMSA10 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo