Motion
S-HL-3EMB
Material de la rueda de poliuretano, 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #11087929
No. Fabricante S-HL-3EMB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #11087929
No. Fabricante S-HL-3EMB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Forjado en frío; estampado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Pan de naranja en el centro de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Ergo-Tecnología

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HL-3EMB GIRATORIO HL 3X1-3/8 ERGO-TECH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron