Motion
99180484
DOWSIL 737 Sellador de curado neutro - 300 mL - Negro - 12x1
Artículo MI #11156928
No. Fabricante 99180484
Precio13.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DOWSIL 737 Sellador de curado neutro - 300 mL - Negro - 12x1
Artículo MI #11156928
No. Fabricante 99180484
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
Su precio$13.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
737 NEUTRL CURE SLNT BLK (FB), CTD,300ML
  • Cura a temperatura ambiente tras la exposición a la humedad del aire
  • Adhesión a muchos plásticos, metales, superficies pintadas, vidrio y cauchos
  • No reacciona ni corroe la mayoría de los metales o plásticos
  • Curado rápido: de 3 a 6 minutos de duración de la piel; 14 minutos de duración sin adherencia
  • Se cura hasta alcanzar una condición de manipulación en 24 horas tras la exposición a la humedad del aire
  • No se desploma, se hunde ni se escurre de las superficies
  • Amplio rendimiento de rango de temperatura; el material curado permanece flexible de -85°F a 350°F (-65°C a 177°C)
  • 100 % goma de silicona
  • Excelente resistencia a la luz solar (UV), la lluvia, la nieve y temperaturas extremas
  • Cumple con UL 94 HB (baja inflamabilidad)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"