Motion
P2B518-SFXT-303LER SAF-XT

DODGE
P2B518-SFXT-303LER SAF-XT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11158800
No. Fabricante P2B518-SFXT-303LER SAF-XT
Precio2,469.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B518-SFXT-303LER SAF-XT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11158800
No. Fabricante P2B518-SFXT-303LER SAF-XT
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
Precio2,469.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    78000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    85000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
040788 P2B518-SFXT-303LER SAF-XT