Motion
CP4B544-USAF-715LER INSERTO SKF

DODGE
CP4B544-USAF-715LER SKF INSERT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160624
No. Fabricante CP4B544-USAF-715LER SKF INSERT
Precio24,017.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
CP4B544-USAF-715LER SKF INSERT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160624
No. Fabricante CP4B544-USAF-715LER SKF INSERT
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
Precio24,017.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.4100 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    365000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    068721
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    450000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
068721 CP4B544-USAF-715LER INSERTO SKF