Motion
TB-DLEZ-100-SHCR MOD

DODGE
TB-DLEZ-100-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161459
No. Fabricante TB-DLEZ-100-SHCR MOD
Precio575.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-DLEZ-100-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161459
No. Fabricante TB-DLEZ-100-SHCR MOD
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
Precio575.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
075244 TB-DLEZ-100-SHCR MOD