Motion
P4B048-ISAF-900R MODO HIDRÁULICO

DODGE
P4B048-ISAF-900R HYD MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 9 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161493
No. Fabricante P4B048-ISAF-900R HYD MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B048-ISAF-900R HYD MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 9 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161493
No. Fabricante P4B048-ISAF-900R HYD MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Bore Diameter  
    9 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    075365
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    490000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475280193

Descripción general

Descripción del fabricante
075365 P4B048-ISAF-900R MODO HIDRÁULICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos