Motion
WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD

DODGE
WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD

Unidad de captación de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #11161513
No. Fabricante WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD
Precio635.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD

Unidad de captación de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #11161513
No. Fabricante WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD
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
Precio635.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4895 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075480
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475047338

Descripción general

Descripción del fabricante
075480 WSTU-VSCEZ-104-SHSS MOD