Motion
P4B534-USAF-515LERAH MOD

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 5-15/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161766
No. Fabricante P4B534-USAF-515LERAH MOD
Precio17,397.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 5-15/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161766
No. Fabricante P4B534-USAF-515LERAH MOD
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
Precio17,397.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475302550

Descripción general

Descripción del fabricante
076677 P4B534-USAF-515LERAH MOD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good