Motion
JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 68  1.6875"

DODGE
RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"

JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 68 1.6875"
Artículo MI #11163377
No. Fabricante RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"
Precio636.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"

JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 68 1.6875"
Artículo MI #11163377
No. Fabricante RHB / MSM 68 KEYLESS BUSHING KIT 1.6875"
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
Precio636.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.1000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    1
  • Relación nominal
    15 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA1107H15MS X 45 MM STR BORE ROJO
  • Tipo de casquillo
    Q-Loc
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro dúctil
  • Velocidad máxima
    1789 rpm
  • Número de pernos
    "12"
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6790

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CASQUILLOS SIN LLAVE 095432 RHB / MSM 68