Motion
1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW

DODGE
1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 17 mm
Artículo MI #11163792
No. Fabricante 1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW
Precio129.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 17 mm
Artículo MI #11163792
No. Fabricante 1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW
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
Su precio$129.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
117298 1210 X 17MM, 6 X 2.8MM KW