Motion
20Q10H56HD

DODGE
20Q10H56HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #11164496
No. Fabricante 20Q10H56HD
Precio2,652.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q10H56HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #11164496
No. Fabricante 20Q10H56HD
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
Precio2,652.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del orificio
    5.7000 pulg.;144.78 mm
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Par de salida máximo
    1007 pulg./lb;113.776 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Carga colgada
    1560 lbf;6939.226 N
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.1300 hp, salida 2.8000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.1300 hp, salida 2.8000 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Servicio duro de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    20Q10H56HD
  • Potencia de entrada máxima
    3.1300 CV
  • Salida
    2.8000 CV;2.088 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 5.4700 hp;salida 2.8000 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1007 pulg-lbs;113.776 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q10H56HD TIGEAR-2