Motion
20Q10L56-VM3542

DODGE
20Q10L56-VM3542

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #11164500
No. Fabricante 20Q10L56-VM3542
Precio2,865.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q10L56-VM3542

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #11164500
No. Fabricante 20Q10L56-VM3542
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
Precio2,865.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    70 lb, 31.75 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    20Q10L56-VM3542
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Tigear-2

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q10L56-VM3542 REDUCTOR TIGEAR-2 CON MESES
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
Los clientes también compraron