Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON MOTOR-VWDM3561T

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #11165408
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T
Precio6,983.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #11165408
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T
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
Precio6,983.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26A20R14-VWDM3561T REDUCTOR TIGEAR-2 CON