Motion
26Q20LR14-VEM3546T

DODGE
26Q20LR14-VEM3546T

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #11165434
No. Fabricante 26Q20LR14-VEM3546T
Precio4,549.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q20LR14-VEM3546T

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #11165434
No. Fabricante 26Q20LR14-VEM3546T
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
Precio4,549.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    87 lb, 39.46 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    26Q20LR14-VEM3546T
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Tigear-2

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q20LR14-VEM3546T REDUCTOR TIGEAR-2 CON
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"