Motion
30Q40L14SD104

DODGE
30Q40L14SD104

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda, 140TC bastidor
Artículo MI #11168793
No. Fabricante 30Q40L14SD104
Precio2,999.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30Q40L14SD104

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda, 140TC bastidor
Artículo MI #11168793
No. Fabricante 30Q40L14SD104
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
Precio2,999.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2884 pulg./lb;325.848 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf;10230.91 N
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA5215H15MS X 85 MM STR BORE ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30Q40L14SD104
  • Potencia de entrada máxima
    2.600 CV
  • Salida
    2.000 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2884 pulg-lbs;325.848 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
30Q40L14SD104 30Q40L14SD104 TIG-2 REDUCIR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good