Motion
Acero inoxidable 1615 X 1 1/8-KW

DODGE
1615 X 1 1/8-KW SST

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #11169243
No. Fabricante 1615 X 1 1/8-KW SST
Precio2,041.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1615 X 1 1/8-KW SST

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #11169243
No. Fabricante 1615 X 1 1/8-KW SST
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
Precio2,041.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
394155 1615 X 1 1/8-KW 316 SST