Motion
R16TL FLG HEMBRA RÍGIDO DE ACERO INOXIDABLE - 316 SST

DODGE
R16TL SS RIGID FEMALE FLG - 316 SST

R16TL FLG HEMBRA RÍGIDO DE ACERO INOXIDABLE - 316 SST
Artículo MI #11169246
No. Fabricante R16TL SS RIGID FEMALE FLG - 316 SST
Precio3,715.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R16TL SS RIGID FEMALE FLG - 316 SST

R16TL FLG HEMBRA RÍGIDO DE ACERO INOXIDABLE - 316 SST
Artículo MI #11169246
No. Fabricante R16TL SS RIGID FEMALE FLG - 316 SST
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
Precio3,715.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 1.6875 pulg., mínimo 0.5 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tamaño del acoplamiento
    R16
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    4965 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5050 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475852550

Descripción general

Descripción del fabricante
394158 R16TL SS HEMBRA RÍGIDO FLG - 316 S
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
Los clientes también compraron