Motion
397051 MTO 6-3V4.50-SK  D65

DODGE
397051 MTO 6-3V4.50-SK D65

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #11169584
No. Fabricante 397051 MTO 6-3V4.50-SK D65
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
397051 MTO 6-3V4.50-SK D65

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #11169584
No. Fabricante 397051 MTO 6-3V4.50-SK D65
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    397051
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
397051 MTO 6-3V4.50-SK D65