Motion
40Q40L14SP

DODGE
40Q40L14SP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #11169697
No. Fabricante 40Q40L14SP
Precio6,471.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
40Q40L14SP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 4.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #11169697
No. Fabricante 40Q40L14SP
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
Precio6,471.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    7
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Par de salida máximo
    5915 pulg./lb;668.305 nm
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.7600 pulg.;95.50 mm
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA7315H09M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 5.4600 hp, salida 4.1100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 5.4600 hp, salida 4.1100 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG;Temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    40Q40L14SP
  • Potencia de entrada máxima
    5.460 CV
  • Salida
    4.110 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Acero inoxidable
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Salida de eje sólido
  • Clasificación de potencia térmica
    17 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5915 pulg-lbs;668.305 Nm
  • UPC_NO
    782476798048

Descripción general

Descripción del fabricante
40Q40L14SP TIGEAR-2 CON ACERO INOXIDABLE