Motion
2-5/8 CONJUNTO DE DISCO POLIMÉTRICO 5/8 X 5/8

DODGE
2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8

Ensamble de brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 2-5/8 Tamaño de acoplamiento, Material de hierro fundido
Artículo MI #11172129
No. Fabricante 2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8
Precio358.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8

Ensamble de brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 2-5/8 Tamaño de acoplamiento, Material de hierro fundido
Artículo MI #11172129
No. Fabricante 2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8
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
Su precio$358.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    5/8 pulg. X 5/8 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    2-5/8
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0313 pulg.

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Pasador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    660604
  • Tipo de producto
    Bridas Poly-Disc

Descripción general

Descripción del fabricante
660604 2-5/8 CONJUNTO DE DISCO POLIMÉTRICO 5/8 X 5/8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"