Motion
4 CONJUNTO DE DISCO DE POLIETILENO 1-1/8 X 1

DODGE
4 POLY-DISC ASSY 1-1/8 X 1

Ensamble de brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 4 Tamaño de acoplamiento, Material de hierro fundido
Artículo MI #11172131
No. Fabricante 4 POLY-DISC ASSY 1-1/8 X 1
Precio542.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4 POLY-DISC ASSY 1-1/8 X 1

Ensamble de brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 4 Tamaño de acoplamiento, Material de hierro fundido
Artículo MI #11172131
No. Fabricante 4 POLY-DISC ASSY 1-1/8 X 1
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
Precio542.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg. X 1 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0313 pulg.

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Pasador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    660606
  • Tipo de producto
    Bridas Poly-Disc

Descripción general

Descripción del fabricante
660606 4 CONJUNTO DE DISCO DE POLIETILENO 1-1/8 X 1