Motion
23220K.C3

DODGE
23220K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto
Artículo MI #11172386
No. Fabricante 23220K.C3
Precio1,603.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23220K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto
Artículo MI #11172386
No. Fabricante 23220K.C3
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
Precio1,603.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
703941 23220K.C3
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
Los clientes también compraron