Motion
P2B-ISN  511-200 FR

DODGE
P2B-ISN 511-200 FR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11172686
No. Fabricante P2B-ISN 511-200 FR
Precio652.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-ISN 511-200 FR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11172686
No. Fabricante P2B-ISN 511-200 FR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$652.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7559 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.4800 a 8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1844.04 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    90 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    22031 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    747933
  • Velocidad máxima
    3520 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    26528 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476346553

Descripción general

Descripción del fabricante
747933M P2B-ISN 511-200 FR