Motion
TA3203H05M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA3203H05M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 32 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177883
No. Fabricante TA3203H05M METRIC TAPER BUSH RED
Precio5,691.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA3203H05M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 32 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177883
No. Fabricante TA3203H05M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio5,691.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 219 milímetros
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    32 mm
  • Tamaño de entrada
    32 mm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 32 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 125 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 279 mm

Detalles

  • Relación real
    4.91
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    903009
  • Velocidad máxima
    Entrada 1965 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    324 milímetros
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA3
  • Clasificación de potencia térmica
    12.680 CV
  • UPC_NO
    782475543595

Descripción general

Descripción del fabricante
TA3203H05M CONO MÉTRICO ROJO 903009
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
Los clientes también compraron