Motion
POLEA DE DIÁMETRO FIJO

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Polea escalonada con correa en V - Sección de banda, ranura 2 , 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 14.0000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #11178355
No. Fabricante FIXED BORE SHEAVE
Precio457.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Polea escalonada con correa en V - Sección de banda, ranura 2 , 3/4 pulg. Tamaño del orificio, 14.0000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #11178355
No. Fabricante FIXED BORE SHEAVE
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
Precio457.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
ADC101140 HOJA FIJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos