Motion
H3C14S00367

DODGE
H3C14S00367

3.67:1 Reducción, 3.67:1 Relación, 0.8750 pulg., diámetro de eje de salida de 22.23 mm
Artículo MI #11178569
No. Fabricante H3C14S00367
Precio1,570.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S00367

3.67:1 Reducción, 3.67:1 Relación, 0.8750 pulg., diámetro de eje de salida de 22.23 mm
Artículo MI #11178569
No. Fabricante H3C14S00367
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
Precio1,570.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140-CC
  • Relación nominal
    3.67:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    3.67:1
  • Peso
    23.133 kg, 51 lb

Detalles

  • Relación real
    3.67:1
  • Número de catálogo del fabricante
    H3C14S00367
  • Reducción
    3.67:1
  • Serie
    HB381

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C14S00367 HB381 140-CC 3.67 0.875" SH
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"