Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoLátex de caucho
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoLátex de caucho
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex de caucho
- ColorVerde/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Material del forroMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Número de catálogo del fabricante2061-XXL (11)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001793852
- MaterialCore9 HPPE Mezcla de acero y fibra de vidrio, látex de caucho
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001795894
Descripción general
- Carcasa de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre 13 Core9™ para una protección de corte de nivel A9 ANSI/ISEA de 360 grados líder en la industria Revestimiento flexible de la palma de látex de caucho antiarrugas que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La alta visibilidad en el dorso de la mano mejora la visibilidad y el cumplimiento La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Máxima destreza y tacto