Motion
2062-XXS (5)

HEXARMOR
2062-XXS (5)

Punto de HPPE Helix con palma de nitrilo arenoso, talla XXS
Artículo MI #11199022
No. Fabricante 2062-XXS (5)
Precio28.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2062-XXS (5)

Punto de HPPE Helix con palma de nitrilo arenoso, talla XXS
Artículo MI #11199022
No. Fabricante 2062-XXS (5)
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
Precio28.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Material del forro
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Número de catálogo del fabricante
    2062-XXS (5)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001793876
  • Material
    Core9 HPPE Mezcla de acero y fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001797263

Descripción general

Descripción del fabricante
2062-XXS/5 HÉLICE DE PUNTO HPPE CON NIDO ARENOSO
  • Carcasa de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre Core9™ y calibre 13 para una protección de corte de nivel A9 ANSI/ISEA de 360 grados líder en la industria Revestimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La alta visibilidad en el dorso de la mano mejora la visibilidad y el cumplimiento La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Máxima destreza y tacto