Motion
2066-XXXL (12)

HEXARMOR
2066-XXXL (12)

Punto Helix Diamond Dyneema con baño de nitrilo, talla XXXL
Artículo MI #11199035
No. Fabricante 2066-XXXL (12)
Precio21.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2066-XXXL (12)

Punto Helix Diamond Dyneema con baño de nitrilo, talla XXXL
Artículo MI #11199035
No. Fabricante 2066-XXXL (12)
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
Precio21.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco, aceite, húmedo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Diamante Dyneema
  • Material del revestimiento/cubierta
    Diamante Dyneema
  • Material del forro
    Diamante Dyneema
  • Número de catálogo del fabricante
    2066-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013026621
  • Material
    Diamante Dyneema, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029516

Descripción general

Descripción del fabricante
2066-XXXL/12 HÉLICE DE PUNTO CON DINAMÓN DE DIAMANTE
  • Tejido: La capa exterior Dyneema® Diamond de calibre 15 proporciona una comodidad ligera y fresca y ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: El revestimiento flexible de espuma de nitrilo en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Oeko-Tex sin silicona y con certificación ProDerm REACH que cumple para no usar productos químicos agresivos