Motion
2068X-XXS (5)

HEXARMOR
2068X-XXS (5)

Guantes sin costuras de punto bajo azul con palma de poliuretano, talla XXS
Artículo MI #11199048
No. Fabricante 2068X-XXS (5)
Precio13.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2068X-XXS (5)

Guantes sin costuras de punto bajo azul con palma de poliuretano, talla XXS
Artículo MI #11199048
No. Fabricante 2068X-XXS (5)
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
Precio13.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4243X
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco, aceite, húmedo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de nailon
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de nailon
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    2068X-XXS (5)
  • Número de Upc del fabricante
    810001798222
  • Material
    HPPE, mezcla de nailon, poliuretano
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001797607

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO AZUL 2068X-XXS/5 DE CORTE BAJO SIN COSTURAS G
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Propiedades de descarga electrostática Carcasa de mezcla de nailon y HPPE calibre 13 Estructura sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Sin silicona Lavable para una vida útil prolongada Máxima destreza y tacto Revestimiento de poliuretano en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Capacidades de pantalla táctil