Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.5
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorGris/Hi Vis
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2092-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028243
- MaterialHPPE, mezcla de fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013026676
Descripción general
- Knit: 13-gauge HPPE and glass blend shell provides 360° of ANSI/ISEA cut level A4 protection Coating: Flexible sandy nitrile palm coating provides superior grip and abrasion resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design keeps hands safe from smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection Reinforced thumb crotch patch for increased durability Padded palm for vibration reduction and comfort Elastic cuff with Velcro® closure ensures a secure and comfortable fit Launderable