Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaNo probado
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoVelcro TPR
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882121X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante2132-STL-XXL (11)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001796938
- MaterialPiel sintética, TPR
- Línea de productosHex1
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013023835
Descripción general
- Cierre de Velcro® de TPR ajustable para un ajuste seguro Uso cómodo durante todo el día con material transpirable en el dorso de la mano Combinación de colores negros que se integra con operaciones uniformes o encubiertas Palma de piel sintética que ofrece resistencia a la abrasión y un fuerte agarre en situaciones de aceite seco o ligero El dorso de la ceja sirve como un cómodo paño para cejas para eliminar el sudor Capacidad de pantalla táctil en los dedos y la palma Ajuste muy hábil con ajuste de forma, materiales de calidad Pulgar e índice reforzados para mayor durabilidad Lengüeta para facilitar la colocación y el desgaste Puño SlipFit® con cierre de Velcro® de TPR para un ajuste seguro