Motion
7100218043 3M RUEDA DE CORTE Y RECTIFICADO, 06468 , TIPO 27, 9 PULG. X 1/8 PULG. X 5/8"-11,

3M
7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,

3M™ Rueda de corte y molienda, 06468, Tipo 27, 9 in x 1/8 in x 5/8 in-11, Cambio rápido, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #11268002
No. Fabricante 7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,
Precio20.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,

3M™ Rueda de corte y molienda, 06468, Tipo 27, 9 in x 1/8 in x 5/8 in-11, Cambio rápido, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #11268002
No. Fabricante 7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,
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
Su precio$20.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    9 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Peso
    1.396 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La versátil rueda reforzada con resina se puede utilizar como rueda de rectificado y como rueda de tronzado. - Con tecnología de grano en forma de precisión 3M para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo. - Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor. - Diseñados para cortar y rectificar en acero dulce y acero inoxidable. - Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060064689
  • UPC_NO
    038060064689

Descripción general

Descripción del fabricante
7100218043 3M RUEDA DE CORTE Y RECTIFICADO, 06468
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- La versátil rueda reforzada con resina se puede utilizar como rueda de rectificado y como rueda de tronzado. - Con tecnología de grano en forma de precisión 3M para un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo. - Los abrasivos de la serie 3M Advanced ofrecen una gran combinación de rendimiento y valor. - Diseñados para cortar y rectificar en acero dulce y acero inoxidable. - Corta y rectifica con menos presión que las ruedas tradicionales, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador.