Motion
81152 M

SKF
81152 M

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 260 mm D.I., 320 mm D.E., Caja de latón
Artículo MI #11298835
No. Fabricante 81152 M
Precio11,737.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81152 M

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 260 mm D.I., 320 mm D.E., Caja de latón
Artículo MI #11298835
No. Fabricante 81152 M
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
Precio11,737.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • Peso
    19.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    110156 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    584503 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81152 M BRG
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
Los clientes también compraron