Motion
AFJ 65 KF

SKF
FYJ 65 KF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11298991
No. Fabricante FYJ 65 KF
Precio634.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 65 KF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11298991
No. Fabricante FYJ 65 KF
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
Su precio$634.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AFJ

Descripción general

Descripción del fabricante
FYJ 65 KF MONTADO BRG
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
Los clientes también compraron