Motion
HJ 328 EC/VA301

SKF
HJ 328 EC/VA301

Anillo de ángulo de rodamiento de rodillo cilíndrico - 5.5120 in de diámetro interior, 7.7010 in de diámetro exterior, material de acero de rodamiento
Artículo MI #11299056
No. Fabricante HJ 328 EC/VA301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 328 EC/VA301

Anillo de ángulo de rodamiento de rodillo cilíndrico - 5.5120 in de diámetro interior, 7.7010 in de diámetro exterior, material de acero de rodamiento
Artículo MI #11299056
No. Fabricante HJ 328 EC/VA301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.5120 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7010 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero para cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 328 EC/VA301 BRG
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"