Motion
ARN 4824

SKF
RNA 4824

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #11299334
No. Fabricante RNA 4824
Precio1,115.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 4824

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #11299334
No. Fabricante RNA 4824
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
Precio1,115.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    25628 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA 4824 tiene un diámetro de orificio de 130 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 1.6 lb, ideal para sistemas exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25628 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    57326 lbf
  • Serie
    ARN
  • Capacidad de carga estática
    57326 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4824 BRG
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
Los clientes también compraron