Motion
ARN 4828

SKF
RNA 4828

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 155 mm, 175 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #11299335
No. Fabricante RNA 4828
Precio1,665.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 4828

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 155 mm, 175 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #11299335
No. Fabricante RNA 4828
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
Precio1,665.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    155 mm
  • Exterior Diámetro  
    175 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    27202 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA 4828 tiene un diámetro de orificio de 155 mm, un diámetro exterior de 175 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 2.31 lb, diseñado para entornos de trabajo pesado.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27202 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    77559 lbf
  • Serie
    ARN
  • Capacidad de carga estática
    77559 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4828 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"