Motion
W 627-2RS1

SKF
W 627-2RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11299454
No. Fabricante W 627-2RS1
Precio23.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 627-2RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11299454
No. Fabricante W 627-2RS1
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
Precio23.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W 627-2RS1 BRG
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
Los clientes también compraron